37,08 €/ Unitéhors TVA
44,87 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MK |
Matériau | Laiton |
Norme | EN 14420-6 |
Code | MK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle MK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN50 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
20,95 €/ Unitéhors TVA
25,35 €TVA incluse
2275 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202614,63 €/ Unitéhors TVA
17,70 €TVA incluse
277 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20266,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202614,33 €/ Unitéhors TVA
17,34 €TVA incluse
113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026