Eriks

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 100 laiton 4" BSPP

  • ERIKS:10039568
Image 1
Raccord TW pour camion-citerne suivant DIN28450 PN16. Adaptateur mâle taraudé BSP type VK. Utilisé pour le chargement et déchargement de produits pétroliers, chimiques etc... Pression de service: 16 bar
Ajouter à la liste

64,73 €/ Unitéhors TVA

78,32 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VK
Matériau
Laiton
Norme
EN 14420-6
Code
VK
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
TW
Extrémité de raccordement 2
Male VK
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN100
Type de composant
Raccord rapide