75,96 €/ Unitéhors TVA
91,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MK |
Matériau | Laiton |
Norme | EN 14420-6 |
Code | MK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle MK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN80 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
44,50 €/ Unitéhors TVA
53,85 €TVA incluse
226 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202624,32 €/ Unitéhors TVA
29,43 €TVA incluse
1144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,45 €/ Unitéhors TVA
13,85 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202635,42 €/ Unitéhors TVA
42,86 €TVA incluse
526 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026