Eriks

Schränke für Sondermüll

  • 8
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
25 Produkte angezeigt für Schränke für Sondermüll
Product Image

ASECOS Umweltschrank 4 Fächer 1950x950x500mm 5010/7035

  • ERIKS:12974877
  • Breite:950 mm
  • Tiefe:500 mm
  • Höhe:1950 mm

1.026,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.200,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheitsdepot 4x200 1437x1500x1557 verzinkt

  • ERIKS:12965501
  • Breite:1500 mm
  • Höhe:1557 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

2.360,16 €/ Stückexkl. MwSt

2.761,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ASECOS Chemikalienschrank rot 1950x1055x520

  • ERIKS:12974901
  • Breite:1055 mm
  • Tiefe:520 mm
  • Höhe:1950 mm

1.313,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.536,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ASECOS Chemikalienschrank rot 1105x1055x520

  • ERIKS:12974898
  • Breite:1055 mm
  • Tiefe:520 mm
  • Höhe:1105 mm

1.087,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.272,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

2.977,42 €/ Stückexkl. MwSt

3.483,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ASECOS Chemikalienschrank rot 1950x1055x520 Glas

  • ERIKS:12974902
  • Breite:1055 mm
  • Tiefe:520 mm
  • Höhe:1950 mm

1.676,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.961,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

119,61 €/ Stückexkl. MwSt

139,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

CP Jalousieschrank 1 Fachboden 720x800x420mm RAL 7021

  • ERIKS:23867107
  • Breite:800 mm
  • Tiefe:420 mm
  • Höhe:720 mm

562,70 €/ Stückexkl. MwSt

658,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

83,66 €/ Stückexkl. MwSt

97,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965505
  • Breite:870 mm
  • Höhe:1610 mm
  • Gewicht:172 kg

2.570,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.007,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965503
  • Breite:870 mm
  • Höhe:1610 mm
  • Gewicht:162 kg

2.485,35 €/ Stückexkl. MwSt

2.907,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheitsdepot 2x200 1525x1250x1710 verzinkt

  • ERIKS:12965481
  • Breite:1250 mm
  • Höhe:1710 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

2.172,96 €/ Stückexkl. MwSt

2.542,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965506
  • Breite:870 mm
  • Höhe:1610 mm
  • Gewicht:215 kg

2.749,95 €/ Stückexkl. MwSt

3.217,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

2.066,23 €/ Stückexkl. MwSt

2.417,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheitsdepot 2x200 1437x1015x1614 verzinkt

  • ERIKS:12965499
  • Breite:1015 mm
  • Höhe:1614 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

1.893,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.215,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965504
  • Breite:870 mm
  • Höhe:1610 mm
  • Gewicht:162 kg

2.504,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.929,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

2.977,42 €/ Stückexkl. MwSt

3.483,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

BAUER Sicherheitsdepot 4x200 1437x1500x1457 verzinkt

  • ERIKS:12965489
  • Breite:1500 mm
  • Höhe:1457 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

2.643,84 €/ Stückexkl. MwSt

3.093,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

CP Jalousieschrank 4 Fachböden 1980x1000x420mm RAL 7021

  • ERIKS:23867078
  • Breite:1000 mm
  • Tiefe:420 mm
  • Höhe:1980 mm

764,26 €/ Stückexkl. MwSt

894,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

498,86 €/ Stückexkl. MwSt

583,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

777,02 €/ Stückexkl. MwSt

909,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

999,66 €/ Stückexkl. MwSt

1.169,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

119,61 €/ Stückexkl. MwSt

139,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

111,41 €/ Stückexkl. MwSt

130,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

2.066,23 €/ Stückexkl. MwSt

2.417,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026