Eriks
ASECOS

ASECOS Umweltschrank mit Sicherheitsbox

  • ERIKS:12974881
Image 1
Umweltschrank mit feuergeschützter Sicherheitsbox

•     Ideale Schrankkombination zur vorschriftsmäßigen Lagerung
Einwandiger Stahlschrank für wassergefährdende Flüssigkeiten.
Sicherheitsbox zur Aufbewahrung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten, Spraydosen.

Umweltschrank für Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden
•    Stabile Stahlblechkonstruktion, 2-farbig beschichtet, Korpus RAL 5010 enzianblau, Türen RAL 3004 purpurrot, abschließbar mit Sicherheitsschloss.
•    Flexible Inneneinrichtung mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
•    Tragkraft (verteilte Last): 50 kg.
•    Flüssigkeitsdicht, 20 Liter Auffangvolumen je Wanne.
•    Schrankmaße: ca. B 950 x D 500 x H 1950 mm.
•    Schrankgewicht (inkl. Sicherheitsbox): ca. 120 kg.
•    Schrank nur zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe geeignet!

Sicherheitsbox
•    Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3.
•    2 selbstschließende Flügeltüren.
•    Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet, mit 5 Liter Auffangvolumen.
•    Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung der Sicherheitsbox in der Schrankdecke.
•    Abmessungen der Sicherheitsbox: innen ca. B 805 x D 405 x H 405 mm.
•    Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.
Zur Liste hinzufügen

2.066,23 €/ Stückexkl. MwSt

2.417,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS