Eriks
ASECOS

ASECOS Chemikalienschrank gelb Glas 2 Fachböden Bodenauffangbehälter Lochblech

  • ERIKS:12974904
Image 1
Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, 2 Fachböden, Bodenwanne, Lochblech

Eine sichere Sache – Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden
•     Ideale Schrankkombination
Einwandiger Stahlschrank für gewässergefährdende Flüssigkeiten mit integrierter Sicherheitsbox zur Lagerung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten und Spraydosen.
•     Robuste Ausführung
Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazit, Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, inkl. Bodenauffangwanne/Tablarauszug mit 33 l Auffangvolumen und Sicherheitsbox inkl. Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 5 l Auffangvolumen mit Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke.
•     Keine unbefugte Benutzung
Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
•     Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Stellfüße integriert.
•     Natürliche Belüftung
Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
•     Kennzeichnung der Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1, vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510.

Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!

Zur Liste hinzufügen

2.977,42 €/ Stückexkl. MwSt

3.483,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
1055 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1950 mm
Art der Schließung
Drehtür