Eriks
ASECOS

ASECOS Chemikalienschrank rot 1950x1055x520

  • ERIKS:12974901
Image 1
Chemikalienschrank HxBxT 1950x1055x520 mm

•     Robuste Ausführung
Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 3020 verkehrsrot, inkl. Bodenauffangwanne mit 33 l Auffangvolumen.
•     Keine unbefugte Benutzung
Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
•     Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Stellfüße integriert.
•     Natürliche Belüftung
Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündlicher Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510/BGI 850-0.

Zur Liste hinzufügen

1.313,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.536,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
1055 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1950 mm
Art der Schließung
Drehtür