Eriks
CP

CP Jalousieschrank 1 Fachboden 720x800x420mm RAL 7021

  • ERIKS:23867107
Image 1
Rollladenschrank, Korpus RAL 7021 schwarzgrau

•     Kein lästiger Aufbau mehr notwendig
Lieferung der Rollladenschränke erfolgt komplett montiert.
•    Voller Zugriff durch weite Öffnung
Rollläden verschwinden vollständig im Korpus.
Rollläden aus durchgehenden, recycelbaren Kunststoffmatten.
Absolut leichtgängiger und geräuscharmer Lauf.
•     Sicheres Depot für Dokumente
Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
•     Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)
Rollladenschränke mit Einlegeböden serienmäßig.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 50 kg.
•     Zwei Farbdesigns zur Auswahl
Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladentüren grau.
Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladentüren schwarzgrau.
Einlegeböden RAL 7021 schwarzgrau.
•     Zubehör
Schubladenblock gegen Aufpreis.
Zubehör, wie z. B. Hängerahmen ebenfalls erhältlich.
720 mm hohe Modelle inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte.
Korpus in RAL 7035 lichtgrau mit Platte in grau oder Korpus in RAL 7021 schwarzgrau mit Platte in Buche.

Zur Liste hinzufügen

562,70 €/ Stückexkl. MwSt

658,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
800 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
720 mm
RAL-Nummer
7021
Anzahl Einlegeböden
1