• Kein lästiger Aufbau mehr notwendig
Lieferung der Rollladenschränke erfolgt komplett montiert.
• Voller Zugriff durch weite Öffnung
Rollläden verschwinden vollständig im Korpus.
Rollläden aus durchgehenden, recycelbaren Kunststoffmatten.
Absolut leichtgängiger und geräuscharmer Lauf.
• Sicheres Depot für Dokumente
Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
• Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)
Rollladenschränke mit Einlegeböden serienmäßig.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 50 kg.
• Zwei Farbdesigns zur Auswahl
Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladentüren grau.
Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladentüren schwarzgrau.
Einlegeböden RAL 7021 schwarzgrau.
• Zubehör
Schubladenblock gegen Aufpreis.
Zubehör, wie z. B. Hängerahmen ebenfalls erhältlich.
720 mm hohe Modelle inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte.
Korpus in RAL 7035 lichtgrau mit Platte in grau oder Korpus in RAL 7021 schwarzgrau mit Platte in Buche.

| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalousieschrank 1 Fachboden 720x800x420mm RAL 7021 | 800 | 420 | 720 | 562,70 €/stück | |
| Jalousieschrank 4 Fachböden 1980x1000x420mm RAL 7021 | 1000 | 420 | 1980 | 764,26 €/stück |