Eriks
BAUER

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965505
Image 1
Gefahrstoff-Rollladenschrank, RAL 2000

•     Sichere Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von 60- und 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden.
•    Abschließbare Alu-Rolllade
Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschließbar mittels Zylinderschloss. Höhenverstellbare Füße auf Anfrage lieferbar.
•    Oberfläche
Korpus: RAL 2000 orange. Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.
•    Lieferumfang
Typ RSG-3: mit Auffangwanne zur Lagerung von 6 x 60-l-Fässern und mit Kleingebindewanne.
Zur Liste hinzufügen

2.570,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.007,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
870 mm
Höhe
1610 mm
Länge
1294 mm
Inhalt
117 l
Farbe
Orange
Geeignet für Anzahl Flaschen
6
Gewicht
172 kg