Eriks
CP

CP Hängeregistraturschrank 2er-Bahn 787x590x1357mm 4 Schübe

  • ERIKS:12963969
Image 1
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig, Breite 760 mm

Geeignet für die Hängeablage im DIN-A4-Format in 2, 3 oder 4 Schubladen.
•    Hängerahmen mit Vollauszug und geschlossenem Schubladenboden
Alle Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen.
Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste.
Standard-Lackierung
RAL 7035 lichtgrau.



Innenmaße pro Schubladenbahn: H 245 x B 330 x T 498 mm

Zur Liste hinzufügen

777,02 €/ Stückexkl. MwSt

909,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
760 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1350 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Schubladen
4