Eriks
BAUER

BAUER Sicherheits-Jalousieschrank 1294x870x1610 orange

  • ERIKS:12965506
Image 1
Gefahrstoff-Rollladenschrank, RAL 2000

•     Sichere Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von 60- und 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden.
•    Abschließbare Alu-Rolllade
Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschließbar mittels Zylinderschloss. Höhenverstellbare Füße auf Anfrage lieferbar.
•    Oberfläche
Korpus: RAL 2000 orange. Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.
•    Lieferumfang
Type RSG-4: mit 4 Kleingebinde-Auffangwannen.
Zur Liste hinzufügen

2.749,95 €/ Stückexkl. MwSt

3.217,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
870 mm
Höhe
1610 mm
Länge
1294 mm
Inhalt
180 l
Farbe
Orange
Gewicht
215 kg