Eriks
BAUER

Gefahrstoffdepot aus Stahlblech mit aufklappbarem Dach und herunterklappbarer Fronttür, 4x 200-Liter-Fass, verzinkt

Gefahrstoffdepot Typ GD-E, verzinkt•     Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
•    Natürlicher Luftwechsel
Aufklappbares Dach, 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen.
Abfüllpumpe oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingebaut werden.
•    Abschließbare Tür
Typ GD-N: 2 Flügeltüren, 100 mm Unterfahrhöhe.
Typ GD-N/R: abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe nutzbar.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Gefahrstoffdepot aus Stahlblech mit aufklappbarem Dach und herunterklappbarer Fronttür, 4x 200-Liter-Fass, verzinkt
ProduktBreite [mm]Höhe [mm]MaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt