Eriks
CP

CP Hängeregistraturschrank 1er-Bahn 433x590x1357mm 4 Schübe

  • ERIKS:23867278
Image 1
Hängeregistraturschrank, einbahnig, Breite 430 mm

Geeignet für die Hängeablage im DIN-A4-Format in 2, 3 oder 4 Schubladen.
•    Hängerahmen mit Vollauszug und geschlossenem Schubladenboden
Alle Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen.
Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste.
Standard-Lackierung
RAL 7035 lichtgrau.



Innenmaße pro Schubladenbahn: H 245 x B 330 x T 498 mm

Zur Liste hinzufügen

498,86 €/ Stückexkl. MwSt

583,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CP
Breite
430 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1350 mm
RAL-Nummer
7035
Anzahl Schubladen
4