Eine sichere Sache – Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden
• Ideale Schrankkombination
Einwandiger Stahlschrank für gewässergefährdende Flüssigkeiten mit integrierter Sicherheitsbox zur Lagerung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten und Spraydosen.
• Robuste Ausführung
Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazit, Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, inkl. Bodenauffangwanne/Tablarauszug mit 33 l Auffangvolumen und Sicherheitsbox inkl. Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 5 l Auffangvolumen mit Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke.
• Keine unbefugte Benutzung
Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
• Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Stellfüße integriert.
• Natürliche Belüftung
Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
• Kennzeichnung der Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1, vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
2.977,42 €/ Stückexkl. MwSt
3.483,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150