Eriks

Transportrollwagen

  • 19
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 11
  • 1
19 Produkte angezeigt für Transportrollwagen
Product Image

REMA Transportrollwagen TRV 30 Traglast 3000kg

  • ERIKS:23796169
  • Tragkraft:3000 kg
  • Länge:415 mm
  • Art der Reifen:Nylon

147,00 €/ Stückexkl. MwSt

171,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Transportfahrwerk TRW 60 Traglast 6t/Set

  • ERIKS:11602003
  • Tragkraft:6000 kg
  • Länge:315 mm
  • Art der Reifen:Nylon

430,00 €/ Stückexkl. MwSt

503,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1.151,00 €/ Satzexkl. MwSt

1.346,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Transport-Schwenkfahrwerk TRS 60 Traglast 6000kg

  • ERIKS:23796161
  • Tragkraft:6000 kg
  • Länge:630 mm
  • Art der Reifen:Nylon

590,00 €/ Stückexkl. MwSt

690,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Transportrollwagen TRV 10 Traglast 1000kg

  • ERIKS:23796166
  • Tragkraft:1000 kg
  • Länge:400 mm
  • Art der Reifen:Nylon

102,00 €/ Stückexkl. MwSt

119,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

REMA Rollwagen schwenkbar TRZ-104 Traglast 1000kg 4 Lenkrollen

  • ERIKS:23796172
  • Tragkraft:1000 kg
  • Länge:430 mm
  • Art der Reifen:Nylon

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

815,00 €/ Satzexkl. MwSt

953,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

903,00 €/ Satzexkl. MwSt

1.056,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Kistenroller TBV-100B Traglast 400kg

  • ERIKS:11601998
  • Tragkraft:400 kg
  • Länge:195 mm
  • Art der Reifen:Kunststoff

210,00 €/ Stückexkl. MwSt

245,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Kistenroller TKV-150K Traglast 600kg

  • ERIKS:11601999
  • Tragkraft:600 kg
  • Länge:366 mm
  • Art der Reifen:Kunststoff

166,00 €/ Stückexkl. MwSt

194,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Kistenroller TKV-100K Traglast 400kg

  • ERIKS:11601997
  • Tragkraft:400 kg
  • Länge:305 mm
  • Art der Reifen:Kunststoff

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

204,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

REMA Transportfahrwerk TRS 30 Traglast 3t

  • ERIKS:23796160
  • Tragkraft:3000 kg
  • Länge:310 mm
  • Art der Reifen:Nylon

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 25 Traglast 2500kg

  • ERIKS:23796168
  • Tragkraft:2500 kg
  • Länge:400 mm
  • Art der Reifen:Nylon

102,00 €/ Stückexkl. MwSt

119,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 60 Traglast 6000kg

  • ERIKS:23796170
  • Tragkraft:6000 kg
  • Länge:280 mm
  • Art der Reifen:Nylon

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

REMA Transportfahrwerk TRS 120 Traglast 12t

  • ERIKS:23796162
  • Tragkraft:12000 kg
  • Länge:630 mm
  • Art der Reifen:Stahl

683,00 €/ Stückexkl. MwSt

799,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Transportfahrwerk TRW 120 Traglast 12t/Set

  • ERIKS:11602004
  • Tragkraft:6000 kg
  • Länge:420 mm
  • Art der Reifen:Nylon

593,00 €/ Stückexkl. MwSt

693,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Rollwagen schwenkbar TRZ-102 Traglast 1000kg 2 Lenkrollen

  • ERIKS:23796171
  • Tragkraft:1000 kg
  • Länge:430 mm
  • Art der Reifen:Nylon

260,00 €/ Stückexkl. MwSt

304,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 20 Traglast 2000kg

  • ERIKS:23796167
  • Tragkraft:2000 kg
  • Länge:400 mm
  • Art der Reifen:Nylon

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

163,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026