Eriks
REMA

REMA Transportfahrwerk TRW 120 Traglast 12t/Set

  • ERIKS:11602004
Image 1
Transportwagen TRW
Zur Liste hinzufügen

593,00 €/ Stückexkl. MwSt

693,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
6000 kg
Länge
420 mm
Gewicht
38 kg
Anzahl Rollen
12
Art der Reifen
Nylon