REMA Schrank- unde Schreibtischtransporter bewegen Lasten mit oder ohne Füße bis 600 kg.
Kennzeichen
1 Satz besteht aus 4 Stück.
Wendig durch die 3 gelagerten Lenkrollen.
Jeder Transporter ist zum Schutz Ihrer Güter gummiert.
Typ TKV für Lasten ohne Füße (Schränke, Kisten u. dgl.).
Typ TKB für Lasten mit Füßen (Tische, Schreibtische u. dgl.).
214,00 €/ Stückexkl. MwSt
250,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 400 kg |
Länge | 305 mm |
Gewicht | 5.6 kg |
Anzahl Rollen | 3 |
Art der Reifen | Kunststoff |