Eriks
REMA

REMA Rollwagen schwenkbar TRZ-102 Traglast 1000kg 2 Lenkrollen

  • ERIKS:23796171
Image 1
Transportlenkroller TRZ

Transportlenkroller mit Lenkrollen, um perfekt manövrieren zu können.

Ausführungen :
TRZ-102    2 Nylon-Lenkrollen < 75x46 mm.
    2 feste Nylonrollen < 100x35 mm.
TRZ-104    4 Nylon-Lenkrollen < 75x46 mm.

Zur Liste hinzufügen

260,00 €/ Stückexkl. MwSt

304,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Länge
430 mm
Gewicht
13 kg
Anzahl Rollen
4
Art der Reifen
Nylon