Eriks
REMA

REMA Transportroller TRV 20 Traglast 2000kg

  • ERIKS:23796167
Image 1
Transportroller TRV

Kennzeichen Ideal für das einfache und sichere Bewegen von Lasten. Nylon-gelagerte Rollen. Nylonrollen verhindern Schäden an Böden. Platten sind mit rutschfestem Gummi verkleidet. Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.

Zur Liste hinzufügen

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

163,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
2000 kg
Länge
400 mm
Gewicht
8 kg
Anzahl Rollen
8
Art der Reifen
Nylon