Eriks
REMA

REMA Transportrollwagen TRV 10 Traglast 1000kg

  • ERIKS:23796166
Image 1
Transportroller TRV

Kennzeichen Ideal für das einfache und sichere Bewegen von Lasten. Nylon-gelagerte Rollen. Nylonrollen verhindern Schäden an Böden. Platten sind mit rutschfestem Gummi verkleidet. Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.

Zur Liste hinzufügen

102,00 €/ Stückexkl. MwSt

119,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Länge
400 mm
Gewicht
7 kg
Anzahl Rollen
4
Art der Reifen
Nylon