TRS
Lenkwagen mit gelagerter Drehplatte macht das Manövrieren von
Schwerlasten einfacher.
Länge Lenkstange 1000 mm mit Transportlasche.
TRW
Transportwagen sind mit zwei Verbindungsstangen zu verbinden.
Transportwagen werden stets paarweise geliefert einschließlich 2 Verbindungsstangen.
Allgemeines
Gelagerte Nylonrollen, außer TRS-120 und TRW-240 Stahlrollen.
Nylonrollen verhindern Schäden an Böden.
Platte verkleidet mit rustschfestem Gummi.
Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.
683,00 €/ Stückexkl. MwSt
799,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 12000 kg |
Länge | 630 mm |
Gewicht | 66 kg |
Anzahl Rollen | 8 |
Art der Reifen | Stahl |