Kennzeichen Ideal für das einfache und sichere Bewegen von Lasten. Nylon-gelagerte Rollen. Nylonrollen verhindern Schäden an Böden. Platten sind mit rutschfestem Gummi verkleidet. Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.
147,00 €/ Stückexkl. MwSt
171,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 3000 kg |
Länge | 415 mm |
Gewicht | 10 kg |
Anzahl Rollen | 4 |
Art der Reifen | Nylon |