Eriks
REMA

REMA Rollwagen schwenkbar TRZ-104 Traglast 1000kg 4 Lenkrollen

  • ERIKS:23796172
Image 1
Transportlenkroller TRZ

Transportlenkroller mit Lenkrollen, um perfekt manövrieren zu können.

Ausführungen :
TRZ-102    2 Nylon-Lenkrollen < 75x46 mm.
    2 feste Nylonrollen < 100x35 mm.
TRZ-104    4 Nylon-Lenkrollen < 75x46 mm.

Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Länge
430 mm
Gewicht
14 kg
Anzahl Rollen
4
Art der Reifen
Nylon