Kennzeichen Ideal für das einfache und sichere Bewegen von Lasten. Nylon-gelagerte Rollen. Nylonrollen verhindern Schäden an Böden. Platten sind mit rutschfestem Gummi verkleidet. Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.
102,00 €/ Stückexkl. MwSt
119,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 2500 kg |
Länge | 400 mm |
Gewicht | 4 kg |
Anzahl Rollen | 2 |
Art der Reifen | Nylon |