Eriks
REMA

REMA Kistenroller TKV-150K Traglast 600kg

  • ERIKS:11601999
Image 1
Möbeltransportroller TKV/TBV

REMA Schrank- unde Schreibtischtransporter bewegen Lasten mit oder ohne Füße bis 600 kg.

Kennzeichen
    1 Satz besteht aus 4 Stück.
    Wendig durch die 3 gelagerten Lenkrollen.
    Jeder Transporter ist zum Schutz Ihrer Güter gummiert.
    Typ TKV für Lasten ohne Füße (Schränke, Kisten u. dgl.).
    Typ TKB für Lasten mit Füßen (Tische, Schreibtische u. dgl.).

Zur Liste hinzufügen

166,00 €/ Stückexkl. MwSt

194,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
600 kg
Länge
366 mm
Gewicht
8 kg
Anzahl Rollen
3
Art der Reifen
Kunststoff