Eriks
REMA

REMA Transportroller TRV 60 Traglast 6000kg

  • ERIKS:23796170
Image 1
Transportroller TRV

Kennzeichen Ideal für das einfache und sichere Bewegen von Lasten. Nylon-gelagerte Rollen. Nylonrollen verhindern Schäden an Böden. Platten sind mit rutschfestem Gummi verkleidet. Mittels Handgriff einfach zu bewegen oder zu positionieren.

Zur Liste hinzufügen

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
6000 kg
Länge
280 mm
Gewicht
12 kg
Anzahl Rollen
6
Art der Reifen
Nylon