Eriks

Guillemin Kupplungen und Zubehör

  • 5
  • 42
  • 1
  • 12
  • 19
  • 3
  • 5
147 Produkte angezeigt für Guillemin Kupplungen und Zubehör

16,26 €/ Stückexkl. MwSt

19,02 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Staubkappe Guillemin GPS DN80 Edelstahl

  • ERIKS:10038002
  • Schlaucharmatur Typ 2:Guillemin
  • Anschlussarmatur 2:Plug ohne Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN80

29,82 €/ Stückexkl. MwSt

34,89 €inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-50 Aluminium

  • ERIKS:10038071
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

34,86 €/ Stückexkl. MwSt

40,79 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN50 Edelstahl 2"

  • ERIKS:10038048
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

52,44 €/ Stückexkl. MwSt

61,35 €inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 4"

  • ERIKS:10038029
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:4"

33,66 €/ Stückexkl. MwSt

39,38 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GSG DN65 Aluminium 70

  • ERIKS:10038010
  • Typ:GSG
  • Größe Anschlussarmatur:DN65
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN70

12,78 €/ Stückexkl. MwSt

14,95 €inkl. MwSt

136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN65 Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:10038027
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2.1/2"

17,70 €/ Stückexkl. MwSt

20,71 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN50 Aluminium 2"

  • ERIKS:10038019
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

9,84 €/ Stückexkl. MwSt

11,51 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN80 Edelstahl 3"

  • ERIKS:10038047
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

74,70 €/ Stückexkl. MwSt

87,40 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN50 Edelstahl 2"

  • ERIKS:10038046
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

37,62 €/ Stückexkl. MwSt

44,02 €inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN80 Aluminium 3"

  • ERIKS:10038028
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

17,82 €/ Stückexkl. MwSt

20,85 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN50 PP 2"

  • ERIKS:11087218
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN100 Edelstahl 4"

  • ERIKS:10070147
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:4"

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

129,87 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 Edelstahl 76

  • ERIKS:10038045
  • Typ:GSG/RK
  • Größe Anschlussarmatur:DN80
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

89,70 €/ Stückexkl. MwSt

104,95 €inkl. MwSt

445 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN100-80 Aluminium

  • ERIKS:10038074
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN100

61,50 €/ Stückexkl. MwSt

71,96 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GLG DN100 Edelstahl 4" Stumpfschweißen

  • ERIKS:10070167
  • Norm:EN 14420-8
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

168,60 €/ Stückexkl. MwSt

197,26 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

11,46 €/ Stückexkl. MwSt

13,41 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN65 Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:10038020
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2.1/2"

10,86 €/ Stückexkl. MwSt

12,71 €inkl. MwSt

208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Staubkappe Guillemin GPG DN80 Aluminium

  • ERIKS:10037996
  • Schlaucharmatur Typ 2:Guillemin
  • Anschlussarmatur 2:Plug mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN80

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

442 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Edelstahl 51

  • ERIKS:10038044
  • Typ:GSG/RK
  • Größe Anschlussarmatur:DN50
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

38,94 €/ Stückexkl. MwSt

45,56 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GSG DN32 Aluminium 35

  • ERIKS:10038007
  • Typ:GSG
  • Größe Anschlussarmatur:DN32
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN35

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GMG DN32 Aluminium 1.1/4"

  • ERIKS:10070100
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4"

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 PP 75

  • ERIKS:11126622
  • Typ:GSG/RK
  • Größe Anschlussarmatur:DN80
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN40 Aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:10038025
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"

8,88 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN80 PP 3"

  • ERIKS:11090234
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026