111,00 €/ Stückexkl. MwSt
129,87 €inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMG |
Material | AISI 316 |
Code | GMG |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |