38,94 €/ Stückexkl. MwSt
45,56 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GSG/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Guillemin |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN50 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |