Eriks
LMC

LMC Staubkappe Guillemin GPS DN80 Edelstahl

  • ERIKS:10038002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,82 €/ Stückexkl. MwSt

34,89 €inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
GPS
Material
AISI 316
Code
GPG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Plug ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN80
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe