168,60 €/ Stückexkl. MwSt
197,26 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GLG |
Typ | GLG |
Norm | EN 14420-8 |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 114.3 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 3.6 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Guillemin |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN100 |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |