Eriks

Guillemin-Kupplungsreduzierstücke

  • 6
  • 17
  • 1
  • 14
  • 6
  • 1
  • 1
23 Produkte angezeigt für Guillemin-Kupplungsreduzierstücke
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-50 Aluminium

  • ERIKS:10038071
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

34,86 €/ Stückexkl. MwSt

40,79 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN100-80 Aluminium

  • ERIKS:10038074
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN100

61,50 €/ Stückexkl. MwSt

71,96 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN100-50 Aluminium

  • ERIKS:10070116
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN100

54,96 €/ Stückexkl. MwSt

64,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN65-50 Aluminium

  • ERIKS:10070113
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN65

32,34 €/ Stückexkl. MwSt

37,84 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN50-40 Aluminium

  • ERIKS:10038070
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN50

26,28 €/ Stückexkl. MwSt

30,75 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-40 Aluminium

  • ERIKS:10070114
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

37,14 €/ Stückexkl. MwSt

43,45 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-65 Aluminium

  • ERIKS:10038072
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

35,64 €/ Stückexkl. MwSt

41,70 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GVG DN80 - 50 PP

  • ERIKS:11095103
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

192,30 €/ Stückexkl. MwSt

224,99 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 6"

  • ERIKS:11140811
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:6"

84,30 €/ Stückexkl. MwSt

98,63 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Coupl. Geka Plus Brass F 3/4

  • ERIKS:13339243
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN100-80 Edelstahl

  • ERIKS:10038075
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN100

247,20 €/ Stückexkl. MwSt

289,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-50 Edelstahl

  • ERIKS:10070179
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

127,80 €/ Stückexkl. MwSt

149,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN65-40 Edelstahl

  • ERIKS:10070176
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN65

132,60 €/ Stückexkl. MwSt

155,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN65-50 Edelstahl

  • ERIKS:10070177
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN65

92,10 €/ Stückexkl. MwSt

107,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN80-65 Edelstahl

  • ERIKS:10070180
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN80

135,60 €/ Stückexkl. MwSt

158,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN50-40 Edelstahl

  • ERIKS:10070175
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN50

220,80 €/ Stückexkl. MwSt

258,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN65-40 Aluminium

  • ERIKS:10070112
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN65

30,48 €/ Stückexkl. MwSt

35,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN150-100 Aluminium

  • ERIKS:10070117
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN150

345,00 €/ Stückexkl. MwSt

403,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

Reduction Guillemin GVG DN100-65 Aluminium

  • ERIKS:10038073
  • Schlaucharmatur Typ:Guillemin
  • Anschlussarmatur:Mit Sicherungsring
  • Größe Anschlussarmatur:DN100

56,34 €/ Stückexkl. MwSt

65,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Kupplung Guillemin GFG DN80 Aluminium 2"

  • ERIKS:11108797
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

123,90 €/ Stückexkl. MwSt

144,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

Kupplung Storz Edelstahl weiblich BSP 2.1/2" Nockenabstand 89

  • ERIKS:13353190
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2.1/2"

157,63 €/ Stückexkl. MwSt

184,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

Kupplung DSP DM DN65 Aluminium 2" BSPP Aussengewinde

  • ERIKS:11020815
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

17,58 €/ Stückexkl. MwSt

20,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027
Product Image

Kupplung DSP DM DN65 Aluminium 3" BSPP Aussengewinde

  • ERIKS:13530528
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

47,16 €/ Stückexkl. MwSt

55,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026