Eriks

Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 4"

  • ERIKS:10038029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,66 €/ Stückexkl. MwSt

39,38 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GFG
Material
Aluminium
Code
GFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN100
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung