10,56 €/ Stückexkl. MwSt
12,36 €inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GFG |
Material | PP |
Code | GFG |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN50 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |