Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN65 Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:10038020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,86 €/ Stückexkl. MwSt

12,71 €inkl. MwSt

208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
Aluminium
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN65
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung