Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN32 Aluminium 1.1/4"

  • ERIKS:10070100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
Aluminium
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN32
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung