Eriks

Kupplung Guillemin GSG DN65 Aluminium 70

  • ERIKS:10038010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,78 €/ Stückexkl. MwSt

14,95 €inkl. MwSt

136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GSG
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN65
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN70
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi