17,82 €/ Stückexkl. MwSt
20,85 €inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GFG |
Material | Aluminium |
Code | GFG |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |