Eriks

Raccords pour tuyaux d'air

  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1
52 Produits affichés pour Raccords pour tuyaux d'air
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
46 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord rapide taraudé KIG-10 fonte FI 1"

  • Eriks:10039474
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

8.45 CHF/ Unitéhors TVA

9.13 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 28-32mm

  • Eriks:14882534
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 28 jusqu'à 32 mm

8.10 CHF/ Unitéhors TVA

8.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

Raccords rapides avec filetage FE 3/8"

  • Eriks:14882473
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Pression maximum de service:10 bar

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccords rapides avec filetage FE 1"

  • Eriks:14882476
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Pression maximum de service:10 bar

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Colliers de fixation sans griffes de sécurité 32-40mm

  • Eriks:14882527
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 32 jusqu'à 40 mm

6.80 CHF/ Unitéhors TVA

7.35 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord rapide taraudé KIG-34 fonte FI 3/4"

  • Eriks:10039491
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

9.00 CHF/ Unitéhors TVA

9.73 CHFTVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord rapide taraudé KIG-12 fonte FI 1/2"

  • Eriks:10039490
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord rapide taraudé KIG-38 fonte FI 3/8"

  • Eriks:10039489
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026
Product Image

Raccord rapide taraudé KIG-14 fonte FI 1/4"

  • Eriks:11552371
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4"

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Bouchon VKO fonte

  • Eriks:10039465
  • Type de raccord à sertir:Bouchon
  • Type de raccord à sertir 2:Raccordement à griffes
  • Extrémité de raccordement 2:EA Standard
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord SKG-19 fonte raccord de tuyau 19

  • Eriks:10039532
  • Type:SKG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:42
  • Pression maximum de service:10 bar
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord SKG-25 fonte raccord de tuyau 25

  • Eriks:10039533
  • Type:SKG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 42mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 22-29mm

  • Eriks:14883477
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 22 jusqu'à 29 mm

8.15 CHF/ Unitéhors TVA

8.81 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 37-42mm

  • Eriks:14882535
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 37 jusqu'à 42 mm

10.90 CHF/ Unitéhors TVA

11.78 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 45-53mm

  • Eriks:14882536
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 45 jusqu'à 53 mm

17.80 CHF/ Unitéhors TVA

19.24 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 55-62mm

  • Eriks:14882537
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 55 jusqu'à 62 mm

20.20 CHF/ Unitéhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 60-73mm

  • Eriks:14882538
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 60 jusqu'à 73 mm

26.60 CHF/ Unitéhors TVA

28.75 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Collier de fixation avec griffes de sécurité 42-45mm

  • Eriks:14886522
  • Matériau:Fonte
  • Zone de serrage:de 42 jusqu'à 45 mm

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026