Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 1"

  • ERIKS:14882476
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.40 CHF

-

10+

9.95 CHF

12.72%

20+

8.30 CHF

27.19%

30+

7.15 CHF

37.28%

45+

7.00 CHF

38.60%

68+

6.85 CHF

39.91%

102+

6.65 CHF

41.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar