Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 3/8"

  • ERIKS:14882473
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

9.85 CHF

12.05%

20+

8.10 CHF

27.68%

30+

7.15 CHF

36.16%

45+

7.00 CHF

37.50%

68+

6.85 CHF

38.84%

102+

6.65 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar