Eriks

Raccord rapide taraudé KIG-34 fonte FI 3/4"

  • ERIKS:10039491
  • Fabricant:7613288059498
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

9.00 CHF/ Unitéhors TVA

9.73 CHFTVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.00 CHF

-

10+

7.90 CHF

12.22%

20+

6.65 CHF

26.11%

30+

5.75 CHF

36.11%

45+

5.65 CHF

37.22%

68+

5.55 CHF

38.33%

102+

5.45 CHF

39.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
KIG-34
Type
KIG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KIG
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide