Eriks

Raccord SKG-19 fonte raccord de tuyau 19

  • ERIKS:10039532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SKG
Code
SKG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi