Eriks

Raccord rapide taraudé KIG-12 fonte FI 1/2"

  • ERIKS:10039490
  • Fabricant:7613288059504
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.90 CHF

-

10+

8.60 CHF

13.13%

20+

7.20 CHF

27.27%

30+

6.20 CHF

37.37%

45+

6.10 CHF

38.38%

68+

6.00 CHF

39.39%

102+

5.90 CHF

40.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
KIG-12
Type
KIG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KIG
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide