9.90 CHF/ Unitéhors TVA
10.70 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.90 CHF | - |
10+ | 8.60 CHF | 13.13% |
20+ | 7.20 CHF | 27.27% |
30+ | 6.20 CHF | 37.37% |
45+ | 6.10 CHF | 38.38% |
68+ | 6.00 CHF | 39.39% |
102+ | 5.90 CHF | 40.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | KIG-14 |
Type | KIG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | KIG |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | EA Standard |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 42mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |