Eriks
LMC

LMC Raccord KAG-12 fonte fileté BSP 1/2"

  • ERIKS:10039493
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
46 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Type
KAG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KAG
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide