Eriks

Raccord rapide taraudé KIG-38 fonte FI 3/8"

  • ERIKS:10039489
  • Fabricant:7613288059511
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

10+

8.95 CHF

13.11%

20+

7.50 CHF

27.18%

30+

6.50 CHF

36.89%

45+

6.40 CHF

37.86%

68+

6.30 CHF

38.83%

102+

6.20 CHF

39.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
KIG-38
Type
KIG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KIG
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide