Eriks

Raccord SKG-25 fonte raccord de tuyau 25

  • ERIKS:10039533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SKG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi