Eriks

Schauglasgeräte mit Schweißanschluss

  • 4
  • 4
  • 4
  • 13
  • 13
30 Produkte angezeigt für Schauglasgeräte mit Schweißanschluss
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN10 DN80

  • ERIKS:10057940
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Glasdurchmesser:215 mm

CHF 475.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN16 DN25

  • ERIKS:10057937
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasdurchmesser:63 mm

CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN16 DN50

  • ERIKS:10057939
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasdurchmesser:100 mm

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.95inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 170mm

  • ERIKS:10057960
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:140 mm

CHF 254.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN16 DN50

  • ERIKS:10057954
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasdurchmesser:100 mm

CHF 440.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 476.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN10 DN100

  • ERIKS:10057941
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Glasdurchmesser:150 mm

CHF 524.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

KH TEC Schauglasgerät Typ: 12726 Edelstahl/Borosilikat Schweissende DN40

  • ERIKS:12761844
  • Manufacturer:12761844
  • Nennweite:DN40
  • Material Glas:Borosilikat

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KH TEC Schauglasgerät Typ: 12726 Edelstahl/Borosilikat Schweissende DN32

  • ERIKS:12761843
  • Manufacturer:12761843
  • Nennweite:DN32
  • Material Glas:Borosilikat

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 250mm

  • ERIKS:10057962
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:220 mm

CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN16 DN40

  • ERIKS:10057953
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasdurchmesser:80 mm

CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 740mm

  • ERIKS:10057967
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:340 mm

CHF 1'122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 220mm

  • ERIKS:10057961
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:190 mm

CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 500mm

  • ERIKS:10057965
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:220 mm

CHF 782.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN10 DN125

  • ERIKS:10057942
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Glasdurchmesser:175 mm

CHF 690.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN10 DN200

  • ERIKS:10057959
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Glasdurchmesser:225 mm

CHF 1'482.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'602.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 370mm

  • ERIKS:10057982
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:340 mm

CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 370mm

  • ERIKS:10057964
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:340 mm

CHF 558.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 310mm

  • ERIKS:10057963
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:280 mm

CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 620mm

  • ERIKS:10057966
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:280 mm

CHF 950.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'027.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 930mm

  • ERIKS:10057968
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:280 mm

CHF 1'465.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'583.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 170mm

  • ERIKS:10057978
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:140 mm

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 500mm

  • ERIKS:10057983
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:220 mm

CHF 426.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 740mm

  • ERIKS:10057985
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasstärke:17 mm
  • Glaslänge:340 mm

CHF 573.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN10 DN125

  • ERIKS:10057957
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Glasdurchmesser:175 mm

CHF 573.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN16 DN25

  • ERIKS:10057952
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Glasdurchmesser:63 mm

CHF 325.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026